Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC EXTREME LUBE Hochdruck-Synthesefett, NSF H1 30088-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-19030088-AA
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30088
EAN/GTIN:
     5412386006715
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
EXTREME LUBE Hochdruck-Synthesefett, NSF H1 30088-AA Kartusche 400 g, EXTREME LUBE ist das Synthesefett fuer hoechste Ansprueche. Das weisse Spezialschmierfett mit Hochdruck-Additiven hat eine exzellente Wasserbestaendigkeit und einen breiten Temperatureinsatzbereich von 40°C bis + 180°C, kurzeitig bis +200°C. EXTREME LUBE ist in der hoechsten NSF-Kategorie H1 fuer den Einsatz in der Lebenmsitteltechnik registriert. Das Hochleistungsfett ist universell einsetzbar und garantiert Langzeitschmierung von Maschinenteilen und Lagern auch bei extremen Rahmenbedingungen. , 30088-AA, 30088, CRC, EXTREME LUBE Hochdruck-Synthesefett, NSF H1
Weitere Informationen:
Herstellerhauptgruppe:
Fette
Typ:
Lebensmittelfett NSF H1
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
braeunlich
Inhalt:
400
Gebinde:
Kartusche
Einheit:
g
Eigenschaften / Freigaben:
H1-143047
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 17,31*
€ 24,06*
12
€ 4,90*
ab € 25,17*
€ 31,08*
2 Tage
24
12
Frei Haus
ab € 26,10*
€ 31,35*
15 Tage
24
12
Frei Haus
ab € 28,28*
€ 33,86*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.