| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-19032026-AA Herst.-Nr.: 32026 EAN/GTIN: 5412386013669 |
| | | |
|
| | |
| DIESEL ADDITIVE Diesel-Additiv 32026-AA Dose 200 ml, DIESEL ADDITIVE ist das Kraftstoffadditiv fuer Dieselmotoren aller Art. Es erhoeht die Cetan-Zahl des Diesels und verbessert die Motorleistung und Kaltstartsicherheit. DIESEL ADDITIVE reinigt das Kraftstoffsystem, reduziert Ablagerungen und verbessert die Schmierwirkung. Eine Dose ist ausreichend fuer bis zu 60 l Kraftstoff. Fuer optimale Wirkung alle 2000 km anwenden. , 32026-AA, 32026, CRC, DIESEL ADDITIVE Diesel-Additiv Weitere Informationen: | | GHS: | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Farbe- Schmier,-Kuehlstoff: | farblos | Inhalt: | 200 | Gebinde: | Dose | Einheit: | ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |