| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1689-19032031-AA Herst.-Nr.: 32031 EAN/GTIN: 5412386014703 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GASOLINE ADDITIVE Benzin-Additiv 32031-AA Dose 200 ml, GASOLINE ADDITIVE erhoeht die Leistung von Benzin-Motoren. Das Kraftstoff-Additiv verbessert das Kaltstartverhalten, sichert einen sauberen Verbrennungsablauf und verbessert die Reinigungskraft des Kraftstoffs, so dass keine Ablagerungen entstehen. Eine Dose ist ausreichend fuer bis zu 60 l Kraftstoff. Fuer optimale Wirkung alle 5000 km anwenden. , 32031-AA, 32031, CRC, GASOLINE ADDITIVE Benzin-Additiv Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Farbe- Schmier,-Kuehlstoff: | farblos | Inhalt: | 200 | Gebinde: | Dose | Einheit: | ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |