Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC COPPER PASTE Kupferpaste 32684-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-19032684-AA
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32684
EAN/GTIN:
     5412386062865
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
COPPER PASTE Kupferpaste 32684-AA Spraydose 250 ml, COPPER PASTE ist die hochwertige Antifestbrenn- und Montagepaste auf Kupferbasis. Das besonders feine Kupferpulver in Kombination mit einem tropffreien Basisfett garantiert Langzeitwirkung auch unter extremen Einsatzbedingungen von 30 °C bis + 1000 °C. COPPER PASTE PRO ist tropffrei und laeuft auch bei hohen Temperaturen nicht ab. Die Kupferpaste ist eine ideale Anti-Seize-Trennpaste zum Schutz vor Kaltverschweissung, sorgt fuer ein gleichmaessiges Anzugsdrehmoment bei der Montage von Schraubverbindungen und ermoeglicht eine problemlose Demontage nach hoher Temperaturbelastung. Sie daempft Geraeusche und Vibrationen und schuetzt vor Korrosion. , 32684-AA, 32684, CRC, COPPER PASTE Kupferpaste
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Herstellerhauptgruppe:
Pasten
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
kupferfarben
Inhalt:
250
Gebinde:
Spraydose
Einheit:
ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 13,39*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 10,29*
€ 14,15*
12
€ 4,90*
ab € 14,39*
€ 18,44*
5 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 18,93*
1
€ 5,50*
ab € 13,20*
€ 19,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,0418* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 160,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.