| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-19033114-AA Herst.-Nr.: 33114 EAN/GTIN: 5412386067938 |
| | |
|
| | |
| DUST FREE 360 Reiniger 33114-AA Spray 250 ml, VE = 12St. Druckgas-Reiniger, nicht entzuendbar, mit 360° Spruehtechnik. DUST FREE 360 basiert auf einem reinen, verfluessigtem Gas mit geringem Treibhauspotential (GWP = 7). Das trockene, oelfreie Druckgas hinterlaesst keine Rueckstaende und ist gemaess Richtlinie 2008/47/EC nicht entzuendbar. Die Spraydose mit aufsteckbarem Spruehroehrchen ist mit einer 360°-Spruehtechnik fuer lageunabhaeniges Spruehen ausgestattet. Dies ist insbesondere zur Staubentfernung an verwinkelten Stellen von Vorteil. Eigenschaften / Vorteile: - Trockenes, oelfreies Druckgas, hinterlaesst keine Rueckstaende. - Nicht entzuendbar, sicher und umweltgerecht. - 360°-Spruehtechnik: reinigt in jeder Dosenhaltung, auch schraeg oder ueber Kopf. Anwendungsbeispiele: - Ausblasen von Staub und Schmutz in der Elektronik und Feinmechanik. - Insbesondere fuer verwinkelte oder schlecht zugaengliche Stellen geeignet. , 33114-AA, 33114, CRC, DUST FREE 360 Reiniger Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Reiniger |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 13,12* | € 18,08* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,29* | € 20,15* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,63* | € 22,21* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,44* | € 22,30* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,01* | € 25,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,05248* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|