| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1905080-25 M 40801 Herst.-Nr.: 801959 EAN/GTIN: 5010266408019 |
| | | |
|
| | |
| Klebeband Extra Stark 50 mm x 25 m 5080-25 M 40801 TEROSON VR 5080 ist ein vielseitig einsetzbares, hochfestes Klebeband fuer Notfallreparaturen. Ideal fuer temporaere Zwecke - zum Reparieren, Verstaerken, Fixieren, Dichten oder Schuetzen. Das Produkt haftet auf allen trockenen, oel- und staubfreien Oberflaechen, ist 100% wasserfest und temperaturbestaendig bis 70 °C. Es ist fuer den Innen- und Aussenbereich geeignet. , 5080-25 M 40801, 801959, LOCTITE, Klebeband Extra Stark 50 mm x 25 m Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Zubehoer | Typ: | Dicht- und Klebeband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,43* | € 11,24* | | | | Lager 1689 | | | | 10 | | € 3,19* | ab € 9,15* | € 11,64* | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 9,14* | € 11,98* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,43* | € 13,26* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,50* | € 14,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|