| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190518-25 ML Herst.-Nr.: 2069175 EAN/GTIN: 5010266012407 |
| | | |
|
| | |
| Flaechendichtung 25 ml 518-25 ML LOCTITE 518 haertet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflaechen aus. Das anaerobe Flaechendichtungsprodukt wird fuer verwindungssteife Guss-, Aluminium- und Stahlflansche eingesetzt. Kann Spalten bis 0,25mm ueberbruecken und bildet eine flexible, chemikalienbestaendige und widerstandsfaehige Dichtung. Verbindungen sind selbst nach laengerem Einsatz leicht loesbar. Typische Anwendungen sind u. a. das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflaechen. Das Produkt wird auch fuer die Herstellung von Flaechendichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen eingesetzt, z. B. an Getriebe- und Motorgehaeusen. , 518-25 ML, 2069175, LOCTITE, Flaechendichtung 25 ml Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerartikelgruppe: | Dichtstoff | Typ: | Flaechendichtung | Festigkeit: | Mittel | Max. Spaltueberbrueckung: | 0.25 mm | Farbe: | Rot | Gebinde Inhalt: | 25 ml | Viskositaet der Mischung in mPa·s: | 500.000 - 1.000.000 mPa·s |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 13,95* | € 17,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,33* | € 18,64* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 14,32* | € 18,73* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,88* | € 19,07* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,6116* | € 20,3016* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,5728* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|