Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Flaechendichtung 5203-50 ML 26751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-1905203-50 ML 26751
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     232305
EAN/GTIN:
     5010266267517
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
Flaechendichtung 5203-50 ML 26751 LOCTITE 5203 ist eine Flaechendichtung auf Methacrylatbasis und ideal fuer Anwendungen geeignet, bei denen eine sehr niedrige Festigkeit besonders wichtig ist (einfache Demontage). Das Produkt wird zum Dichten von bearbeiteten, verwindungssteifen Metallflanschen eingesetzt und erreicht Handfestigkeit in 10 Minuten (Stahl) bzw. 20 Minuten (Aluminium). Es ist anaerob haertend und eignet sich fuer Spaltgroessen bis 0,125 mm. , 5203-50 ML 26751, 232305, LOCTITE, Flaechendichtung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Herstellerartikelgruppe:
Dichtstoff
Typ:
Flaechendichtung
Festigkeit:
Sehr niedrig
Max. Spaltueberbrueckung:
0.125 mm
Farbe:
Rot
Gebinde Inhalt:
50 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
50.000 - 100.000 mPa·s

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 20,65*
€ 24,65*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 22,39*
€ 26,54*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 20,72*
€ 26,64*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 21,17*
€ 27,44*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 23,32*
€ 28,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,413* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 295,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.