Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Flaechendichtung 574-250 ML 22341


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190574-250 ML 22341
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     231561
EAN/GTIN:
     5010266223414
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
Flaechendichtung 574-250 ML 22341 LOCTITE 574 wird fuer das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflaechen eingesetzt. Das Produkt haertet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflaechen aus. Unmittelbar nach der Montage ist eine sofortige Dichtwirkung gegenueber niedrigen Druecken gegeben. Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Fluessigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE 574 das Abwandern des fluessigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil. Es zeigt hohe Oeltoleranz und hervorragende Wasser- und Glykolbestaendigkeit. , 574-250 ML 22341, 231561, LOCTITE, Flaechendichtung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Herstellerartikelgruppe:
Dichtstoff
Typ:
Flaechendichtung
Festigkeit:
Mittel
Max. Spaltueberbrueckung:
0.25 mm
Farbe:
Orange
Gebinde Inhalt:
250 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
23.000 - 35.000 mPa·s

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 69,58*
€ 86,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 72,03*
€ 89,40*
1 Tag
25
€ 4,90*
ab € 73,51*
€ 90,88*
€ 4,95*
ab € 78,25*
€ 96,67*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,96*
€ 99,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,27832* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 125,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.