| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1905926-310 ML 29203 Herst.-Nr.: 2064436 EAN/GTIN: 5010266002378 |
| | | |
|
| | |
| Dichtungsprodukt (FAG6) (209125) 5926-310 ML 29203 LOCTITE SI 5926 ist eine universelle, elastische Silikondichtung. Sie wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehaertet und bildet eine dauerelastische Dichtung. Dieses Produkt ist bestaendig gegen Alterung, Witterungseinfluesse und Temperaturwechselbelastung, ohne zu versproeden, zu reissen oder zu schrumpfen. Typische Anwendungen sind u. a. Ventildeckel, Steuergehaeusedeckel, Differentialgehaeusedeckel, Oelwannen, Getriebeoelwannen. Typische Einsatzbereiche fuer dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis 200°C. , 5926-310 ML 29203, 2064436, LOCTITE, Dichtungsprodukt (FAG6) (209125) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Dichtstoff | Typ: | Flaechendichtung | Farbe: | Blau | Gebinde Inhalt: | 310 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendichtung, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Silicon, Silikon, Silikondichtung, loctite flächendichtung 310ml, pattex komponentenkleber, komponentenkleber |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,68* | € 34,66* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 29,22* | € 35,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,71* | € 36,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,3215* | € 36,6815* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 29,40* | € 37,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|