| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1907455-150 ML 21749 Herst.-Nr.: 2733589 EAN/GTIN: 5010266217499 |
| | | |
|
| | |
| Aktivator 7455-150 ML 21749 LOCTITE SF 7455 ist ein farbloser bis leicht hell bernsteinfarbener, aminbasierter Beschleuniger, der die Aushaertegeschwindigkeit von LOCTITE Cyanacrylatklebstoffen erhoeht. Das Produkt ist gut fuer die Nachbehandlung von Cyanacrylatklebstoffen geeignet, um eine schnelle Fixierung sicherzustellen, kann aber sowohl vor wie nach dem Klebevorgang aufgetragen werden. Typische Anwendungen sind das Sichern von Draehten und Spulenenden auf Leiterplatten und von justierbaren Teilen gegen Eingriffe, sowie zum Montieren von Kantenfuehrungen etc. Zum Kleben von unterschiedlichen Materialien wie Metallen, Glas oder Keramik, wenn eine schnelle Fixierung zwischen enganliegenden Teeilen benoetigt wid. , 7455-150 ML 21749, 2733589, LOCTITE, Aktivator Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerartikelgruppe: | Zubehoer | Typ: | Aktivator | Gebinde Inhalt: | 150 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 48,19* | € 56,48* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 53,53* | € 68,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 150 Milliliter (ab € 0,32127* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 677,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|