| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1908101-400 ML 26477 Herst.-Nr.: 303134 EAN/GTIN: 5010266264783 |
| | | |
|
| | |
| Kettenschmierstoff 8101-400 ML 26477 LOCTITE LB 8101 ist ein Spezial-Schmierfett fuer offene mechanische Systeme. Es wird zum Schmieren von Ketten, offenen Getrieben, Schneckenantrieben und Drahtseilen eingesetzt und verhindert das Eindringen von Wasser. Es erhoeht die Verschleissfestigkeit und haelt hohem Druck stand. Das Produkt widersteht hohen Zentrifugalkraeften an schnelldrehenden Maschinen. Typische Einsatzbereiche fuer dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von -30 °C bis +170 °C. , 8101-400 ML 26477, 303134, LOCTITE, Kettenschmierstoff Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerartikelgruppe: | Technische Sprays | Typ: | Trockenschmierstoffe & Oele | Gebinde Inhalt: | 400 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Schmierfett, Schmierspray, kettenspray 400ml, loctite gewindedichtung, ketten- und haftschmierstoff 400ml |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 14,87* | € 18,98* | | | | Lager 1689 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 15,73* | € 19,38* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,86* | € 20,42* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,53* | € 21,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 17,26* | € 23,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 232,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|