| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1909483-1 KG 36563 Herst.-Nr.: 2012030 EAN/GTIN: 5010266365633 |
| | | |
|
| | |
| Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff Harz 9483-1 KG 36563 (A) LOCTITE EA 9483 ist ein hochtransparenter, fliessfaehiger, universell einsetzbarer 2K-Epoxidharzklebstoff zum Kleben und Vergiessen fuer Anwendungen, die optische Transparenz und hohe Festigkeit erfordern. Das Produkt ist beispielsweise fuer das Kleben von Dekor-Paneelen und Schaukaesten ideal geeignet. Es hat eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme, haertet bei Raumtemperatur aus und erzielt eine Zugfestigkeit von 47 N/mm. , 9483-1 KG 36563, 2012030, LOCTITE, Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff Harz Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Typ: | 2 Komponenten Epoxydklebstof | Gebinde Inhalt: | 1 kg |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Strukturklebstoff, pattex komponentenkleber, loctite 2 komponenten klebstoff |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 56,80* | € 66,75* | | | | | | 13 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 85,43* | € 100,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 667,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|