Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Charly DogWalker® Halbschuh Agility 1030/44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2701030/44
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     1030
EAN/GTIN:
     4031783085492
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Charly DogWalker® Halbschuh Agility 1030/44 - Schaft aus atmungsaktivem, widerstandsfaehigem High-Tech-Textil. - Komplett lederfrei/vegan. - Stark wasserabweisend und winddicht durch atmungsaktive Spo-Tex Membrane. - Speziell entwickelte, robuste Vibram Gummi/PU - Laufsohle mit stollenartigem, selbstreinigendem Profil - Anatomisch geformtes Klimafussbett - Optimal fuer einen griffigen Halt auf Wiesenboden, gerade bei Agility. Durch den erhoehten Abrieb und die Stollen nur bedingt fuer Einsatz auf Asphalt und Pflaster zu empfehlen. - Vollflaechige, hohe Daempfung zur Entlastung der Gelenke und Wirbelsaeule - Ultraleicht - Groesse 36-47, 1030/44, 1030, Baak, Charly DogWalker® Halbschuh Agility
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
44
ESD:
Nein
Farbe:
Schwarz/Gruen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,95*
€ 91,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,22*
€ 91,38*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,09*
€ 91,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,01*
€ 96,08*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 77,75*
€ 97,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,76*
€ 116,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,23*
€ 115,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,73*
€ 110,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,53*
€ 107,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,75*
€ 92,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
1030
ab € 71,98*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 72,13*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 71,92*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 71,57*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 71,93*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 71,62*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 71,70*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 72,05*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 72,03*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 72,25*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 71,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.