Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS DRIVER,Rindvolllederhandschuhe,grau,EN 388,EN 407 1409-10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2701409-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1409-10
EAN/GTIN:
     4059904098114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Gartenhandschuh
DRIVER,Rindvolllederhandschuhe,grau,EN 388,EN 407 1409-10 NITRAS DRIVER, Rindvolllederhandschuhe, grau, mit Gummizug am Handruecken, Fluegeldaumen, grosser Schnitt, perfekte Passform, Schutz gegen Kontaktwaerme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualitaet, Groesse 10, 1409-10, 1409-10, NITRAS, DRIVER,Rindvolllederhandschuhe,grau,EN 388,EN 407
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Rindvolllederhandschuh
Norm:
EN 388 EN 407
Material:
Rindvollleder
Handschuhgroesse:
10
Farbe:
Grau
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2628
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 2,88*
2 Tage
2461
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 2,23*
€ 2,89*
6 Tage
3154
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 2,92*
7 Tage
3504
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 2,95*
Lager 1689
12
pro Paar
€ 3,19*
ab € 2,51*
€ 3,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 38,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-11
ab € 2,10*
Ähnlich
Nitras
1409-9
ab € 1,98*
Ähnlich
KCL
010910141E
ab € 5,11*
Ähnlich
KCL
010908141E
ab € 5,10*
Ähnlich
KCL
010909141E
ab € 5,09*
Ähnlich
KCL
010007141E
ab € 2,86*
Ähnlich
KCL
010008141E
ab € 2,85*
Ähnlich
KCL
010009141E
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.