Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ALU-TEC 625 XP ESD - S3 - W12 - Gr.47 15412-47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27015412-47
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     15412-47
EAN/GTIN:
     4043692331133
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ALU-TEC 625 XP ESD - S3 - W12 - Gr. 47 15412-47 ALU-TEC 625 XP ESD - S3 - W12 - Gr. 47, SRC, Halbschuh, SOFT-Nubukleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 15412-47, 15412-47, ATLAS, ALU-TEC 625 XP ESD - S3 - W12 - Gr. 47
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
47
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
black. royal blue
Schuhweite:
12
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,09*
€ 80,74*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,18*
€ 85,28*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,00*
€ 85,73*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,86*
€ 87,83*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 87,07*
€ 105,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,11*
€ 125,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,99*
€ 123,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,58*
€ 116,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,58*
€ 113,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,07*
€ 103,61
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 87,07* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.