Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS CX 340 ESD - S2 - W10 - Gr.44 16800-44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27016800-44
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     16800-44
EAN/GTIN:
     4043692214924
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CX 340 ESD - S2 - W10 - Gr. 44 16800-44 CX 340 ESD - S2 - W10 - Gr. 44, SRC, Halbschuh, weiches Rindleder, MPU Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 16800-44, 16800-44, ATLAS, CX 340 ESD - S2 - W10 - Gr. 44
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
44
Schuhnorm:
S2
ESD:
Ja
Farbe:
Black
Schuhweite:
10
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,86*
€ 81,37*
1
€ 4,90*
ab € 67,21*
€ 83,14*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 69,38*
€ 83,33*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,82*
€ 84,01*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 87,19*
€ 103,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,51*
€ 123,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,63*
€ 122,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,07*
€ 114,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,28*
€ 112,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,19*
€ 103,76
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 87,19* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-44
ab € 8,63*
Zubehör
Atlas
92000-44
ab € 4,03*
Zubehör
Atlas
99100-44
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
99000-44
ab € 8,63*
Zubehör
Atlas
92600-44
ab € 7,90*
Zubehör
Atlas
92700-43/44
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.