Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS CX 340 ESD - S2 - W10 - Gr.45 16800-45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27016800-45
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     16800-45
EAN/GTIN:
     4043692214931
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CX 340 ESD - S2 - W10 - Gr. 45 16800-45 CX 340 ESD - S2 - W10 - Gr. 45, SRC, Halbschuh, weiches Rindleder, MPU Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 16800-45, 16800-45, ATLAS, CX 340 ESD - S2 - W10 - Gr. 45
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
45
Schuhnorm:
S2
ESD:
Ja
Farbe:
Black
Schuhweite:
10
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,05*
€ 81,88*
1
€ 4,90*
ab € 67,36*
€ 83,25*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 69,44*
€ 83,44*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,71*
€ 84,12*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 87,06*
€ 103,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,65*
€ 123,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,77*
€ 122,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,21*
€ 114,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,41*
€ 112,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,06*
€ 103,60
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 87,06* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,66*
Zubehör
Atlas
99200-45
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
92000-45
ab € 4,02*
Zubehör
Atlas
99100-45
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
99000-45
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
92600-45
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.