Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS VULCANUS 35,5-Finger-Schweisserhandschuhe,Vollleder und Spaltleder kombiniert 20035-9


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27020035-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     20035-9
EAN/GTIN:
     4059904096059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Flügeldaumenhandschuh
VULCANUS 35,5-Finger-Schweisserhandschuhe,Vollleder und S. . . NITRAS VULCANUS 35, Schweisserhandschuhe, Vollleder und Spaltleder kombiniert, grau, Spaltlederstulpe, Laenge 35 cm, Schutz gegen Kontaktwaerme (100° C, 15 Sekunden), Groesse 9, 20035-9, 20035-9, NITRAS, VULCANUS 35,5-Finger-Schweisserhandschuhe,Vollleder und Spaltleder kombiniert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Schweisserschutzhandschuhe
Norm:
EN 388 EN 12477
Material:
Vollleder | Spaltleder
Handschuhgroesse:
9
Farbe:
grau | grau
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 30,83004*
€ 40,70004*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,04004*
€ 40,70004*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 30,81*
€ 42,82008*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 38,80008*
€ 50,47008*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,33008*
€ 101,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,70004*
€ 48,43305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,41*
€ 48,0879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,96008*
€ 45,1725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,53004*
€ 43,47075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,54004*
€ 42,29265
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,83004*
€ 36,68775
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,56917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.