Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Andy2 Halbschuh S3 SRC ESD 22402/41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27022402/41
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     22402
EAN/GTIN:
     4031783000402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Andy2 Halbschuh S3 SRC ESD 22402/41 Sicherheits-Halbschuh Andy2, ART. 22402, EN ISO 20345 S3 SRC ESD, Schaft aus Glattleder, Textilfutter, Baak ESD Komfort Einlegesohle, Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement, Baak Stahl Flexkappe, Groesse 38-48, Weite 11, DGUV Regel 112-191, 22402/41, 22402, Baak, Andy2 Halbschuh S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
41
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz/Gruen
Schuhweite:
11
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 53,74*
€ 69,14*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,75*
€ 69,15*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,76*
€ 69,17*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 58,69*
€ 74,96*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,94*
€ 77,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,96*
€ 89,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,24*
€ 87,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,75*
€ 81,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,34*
€ 78,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,69*
€ 69,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.