Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Andy2 Halbschuh S3 SRC ESD 22402/46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27022402/46
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     22402
EAN/GTIN:
     4031783000457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Andy2 Halbschuh S3 SRC ESD 22402/46 Sicherheits-Halbschuh Andy2, ART. 22402, EN ISO 20345 S3 SRC ESD, Schaft aus Glattleder, Textilfutter, Baak ESD Komfort Einlegesohle, Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement, Baak Stahl Flexkappe, Groesse 38-48, Weite 11, DGUV Regel 112-191, 22402/46, 22402, Baak, Andy2 Halbschuh S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
46
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz/Gruen
Schuhweite:
11
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
pro Stück
€ 3,19*
ab € 58,92*
€ 77,28*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 6,50*
ab € 70,80*
€ 91,55*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.