Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Andrew2 Stiefel S3 SRC ESD 23402/48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27023402/48
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     23402
EAN/GTIN:
     4031783000587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Andrew2 Stiefel S3 SRC ESD 23402/48 Sicherheits-Stiefel Andrew2, ART. 23402, EN ISO 20345 S3 SRC ESD, Schaft aus Glattleder, Textilfutter, Baak ESD Komfort Einlegesohle, Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement, Baak Stahl Flexkappe, Groesse 38-48, Weite 11, DGUV Regel 112-191, 23402/48, 23402, Baak, Andrew2 Stiefel S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
48
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz/Gruen
Schuhweite:
11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,61*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,50*
€ 100,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,03*
€ 98,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,21*
€ 93,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,66*
€ 90,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,61*
€ 76,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.