Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Atemschutzmaske FFP1 NR D Smart 238001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-270238001
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     238001
EAN/GTIN:
     4019444004624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Atemschutzmaske FFP1 NR D Smart 238001 Neben der ActivForm® und DuraMesh®-Aussenstruktur zeichnet sich diese FFP-Maske durch die Dichtlippe im Nasenbereich aus, die zusaetzlichen Komfort bietet. Dank des Clip-Verschlusses an der Bebaenderung, kann die Maske praktisch und einfach um den Hals gehaengt werden. , 238001, 238001, Moldex, Atemschutzmaske FFP1 NR D Smart
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Atemschutz
Artikelgruppe:
Partikelmasken
Typ:
Formmasken
Filterklasse:
FFP1 NR D
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
Material:
Polypropylen (PP). Ethylen Vinyl Acetat (EVA)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
480
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,69*
Lager 1689
20
pro Stück
€ 3,19*
ab € 1,23*
€ 1,73*
2 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,76*
10 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,28*
€ 1,78*
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,37*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 34,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
2360
ab € 0,87*
Ähnlich
Moldex/Metric
2365
ab € 1,59*
Ähnlich
Moldex/Metric
2385
ab € 1,72*
Ähnlich
Moldex/Metric
2395
ab € 47,84*
Ähnlich
Moldex/Metric
2435
ab € 3,54*
Ähnlich
Moldex/Metric
2445
ab € 5,98*
Ähnlich
Moldex/Metric
2400
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.