Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS FLASH 6305 XP ESD - S3 - W12 - Gr.49 26912-49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27026912-49
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     26912-49
EAN/GTIN:
     4043692385037
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 6305 XP ESD - S3 - W12 - Gr. 49 26912-49 FLASH 6305 XP ESD - S3 - W12 - Gr. 49, SRC, Halbschuh, Cordura-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstaerkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 26912-49, 26912-49, ATLAS, FLASH 6305 XP ESD - S3 - W12 - Gr. 49
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
49
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
black. grey
Schuhweite:
12
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 85,63*
€ 102,45*
1
€ 4,80*
ab € 86,24*
€ 102,60*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,41*
€ 105,05*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,24*
€ 105,71*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 111,28*
€ 131,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,81*
€ 156,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,42*
€ 155,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,23*
€ 146,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,23*
€ 141,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,28*
€ 132,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
26900-36
ab € 69,89*
Sonstiges
Atlas
26900-38
ab € 69,89*
Sonstiges
Atlas
26900-39
ab € 69,91*
Sonstiges
Atlas
26900-40
ab € 69,87*
Sonstiges
Atlas
26900-41
ab € 70,04*
Sonstiges
Atlas
26900-42
ab € 70,28*
Sonstiges
Atlas
26900-43
ab € 69,82*
Sonstiges
Atlas
26900-44
ab € 69,72*
Sonstiges
Atlas
26900-45
ab € 69,71*
Sonstiges
Atlas
26900-46
ab € 70,36*
Sonstiges
Atlas
26900-47
ab € 70,41*
Sonstiges
Atlas
26900-48
ab € 70,35*
Sonstiges
Atlas
26900-49
ab € 78,68*
Sonstiges
Atlas
26912-41
ab € 69,82*
Sonstiges
Atlas
26912-42
ab € 69,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.