Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS GTX 6205 XP - S3 - W10 - Gr.40 27700-40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27027700-40
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     27700-40
EAN/GTIN:
     4043692364964
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 6205 XP - S3 - W10 - Gr. 40 27700-40 GTX 6205 XP - S3 - W10 - Gr. 40, SRC, Halbschuh, Cordura-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstaerkter Spitzenschutz, Gore-Tex Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 27700-40, 27700-40, ATLAS, GTX 6205 XP - S3 - W10 - Gr. 40
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
40
Schuhnorm:
S3
ESD:
Nein
Farbe:
black. anthrazit. neon-yellow
Schuhweite:
10
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 87,79*
€ 105,60*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,35*
€ 107,95*
1
€ 4,90*
ab € 88,05*
€ 108,94*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 104,70*
€ 112,87*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 114,18*
€ 135,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,67*
€ 161,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,95*
€ 159,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,74*
€ 150,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,11*
€ 145,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,18*
€ 135,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.