Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sue2 Damensandale S1 SRC ESD 32112/36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27032112/36
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     32112
EAN/GTIN:
     4031783000112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sue2 Damensandale S1 SRC ESD 32112/36 - Leichte Sicherheits-Damen-Sandale mit hervorragender Passform, gefertigt ueber einen speziellen Damenleisten - Schaft aus Microfaser - Dehnfaehiger Gummizug zur optimalen Anpassung an den Fuss mit praktischem Schnellverschluss - Klimaregulierendes Textil-Futter - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell - PU/PU-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich, PU-Zwischensohle mit hohem Energieaufnahmevermoegen, PU-Laufsohle: sehr flexibel, rutschhemmend, nicht kreidend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - ESD - Stahlkappe mit guter Zehenfreiheit - Groesse 35-42 / Weite 10, 32112/36, 32112, Baak, Sue2 Damensandale S1 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Sandale
Schuhgroesse:
36
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz/Rot
Schuhweite:
10
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,50*
€ 60,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,25*
€ 60,80*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 55,21*
€ 69,62*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,69*
€ 70,45*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 62,64*
€ 78,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,79*
€ 93,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,50*
€ 91,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,54*
€ 89,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,40*
€ 87,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 65,69*
€ 78,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 62,64*
€ 74,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
32112
ab € 46,66*
Ähnlich
Baak
32112
ab € 46,86*
Ähnlich
Baak
32112
ab € 46,58*
Ähnlich
Baak
32112
ab € 46,90*
Ähnlich
Baak
32112
ab € 46,80*
Ähnlich
Baak
32112
ab € 46,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.