Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Stacy Halbschuh S1P SRC ESD 3217/35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2703217/35
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     3217
EAN/GTIN:
     4031783000297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Stacy Halbschuh S1P SRC ESD 3217/35 - Leichter Sicherheits-Damen-Halbschuh mit hervorragender Passform, gefertigt ueber einen speziellen Damenleisten - Schaft aus atmungsaktivem Textilmaterial mit reflektierender PU-Applikation (Rainbow reflection) - Klimaregulierendes Textilfutter - Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell - PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Stahl-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit - textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 35-42 / Weite 10, 3217/35, 3217, Baak, Stacy Halbschuh S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
35
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,88*
€ 71,43*
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 54,15*
€ 71,76*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 56,71*
€ 74,63*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,63*
€ 88,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,02*
€ 86,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,95*
€ 82,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,16*
€ 78,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,71*
€ 67,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.