Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Svea Halbschuh S3 SRC ESD 3218/38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2703218/38
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     3218
EAN/GTIN:
     4031783002543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Svea Halbschuh S3 SRC ESD 3218/38 Damen Sicherheits-Halbschuh Svea, ART. 3218, EN ISO 20345 S3 SRC ESD, Abriebfestes und wasserresistentes Nylonmaterial mit TPU-Applikation, Textilfutter, Baak ESD Softstep-Einlegesohle, Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement, Baak Stahl-Flexkappe, DGUV Regel 112-191, textiler Durchtrittschutz, Groesse 34-42, Weite 10+, 3218/38, 3218, Baak, Svea Halbschuh S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
38
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Farbe:
schwarz/tuerkis
Schuhweite:
10
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,80*
€ 58,40*
€ 4,90*
ab € 48,36*
€ 60,66*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,92*
€ 60,88*
1 Tag
15
€ 5,45*
ab € 56,58*
€ 68,32*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 68,28*
€ 80,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,90*
€ 96,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,30*
€ 95,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,47*
€ 89,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,37*
€ 88,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 71,90*
€ 85,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 68,28*
€ 81,25
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 68,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
3218
ab € 45,78*
Ähnlich
Baak
3218
ab € 48,44*
Ähnlich
Baak
3218
ab € 47,59*
Ähnlich
Baak
3218-36
ab € 47,72*
Ähnlich
Baak
3218-37
ab € 47,37*
Ähnlich
Baak
3218-39
ab € 47,73*
Ähnlich
Baak
3218-40
ab € 47,54*
Ähnlich
Baak
3218-41
ab € 47,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.