Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sonja Halbschuh S1P SRC ESD 3219/36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2703219/36
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     3219
EAN/GTIN:
     4031783005926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sonja Halbschuh S1P SRC ESD 3219/36 Damen Sicherheits-Halbschuh Sonja, ART. 3219, EN ISO 20345 S1P SRC ESD, Schaft aus Microfaser und Nylonmaterial, atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter, Baak ESD Softstep-Einlegesohle, Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement, Baak Stahl-Flexkappe, DGUV Regel 112-191, textiler Durchtrittschutz, Groesse 35-42, Weite 10, 3219/36, 3219, Baak, Sonja Halbschuh S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
36
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
Farbe:
Grau
Schuhweite:
11
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 52,97*
€ 69,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,10*
€ 69,28*
9 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 56,71*
€ 73,36*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,28*
€ 74,02*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 62,52*
€ 80,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,31*
€ 95,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,04*
€ 94,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,46*
€ 88,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,75*
€ 85,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,52*
€ 74,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.