Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sonja Halbschuh S1P SRC ESD 3219/42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2703219/42
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     3219
EAN/GTIN:
     4031783005988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sonja Halbschuh S1P SRC ESD 3219/42 Damen Sicherheits-Halbschuh Sonja, ART. 3219, EN ISO 20345 S1P SRC ESD, Schaft aus Microfaser und Nylonmaterial, atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter, Baak ESD Softstep-Einlegesohle, Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement, Baak Stahl-Flexkappe, DGUV Regel 112-191, textiler Durchtrittschutz, Groesse 35-42, Weite 10, 3219/42, 3219, Baak, Sonja Halbschuh S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
42
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
Farbe:
Grau
Schuhweite:
11
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,09*
€ 70,18*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,27*
€ 75,05*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,45*
€ 75,26*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 62,51*
€ 81,35*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,35*
€ 96,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,83*
€ 95,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,22*
€ 89,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,61*
€ 86,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,51*
€ 74,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.