Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS FLASH 1305 XP ESD - SS1P - W12 - Gr.40 32312-40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27032312-40
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     32312-40
EAN/GTIN:
     4043692380940
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 1305 XP ESD - SS1P - W12 - Gr. 40 32312-40 FLASH 1305 XP ESD - SS1P - W12 - Gr. 40, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 32312-40, 32312-40, ATLAS, FLASH 1305 XP ESD - SS1P - W12 - Gr. 40
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
40
Schuhnorm:
S1P
ESD:
Ja
Farbe:
anthrazit. black
Schuhweite:
12
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 70,47*
€ 85,22*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,83*
€ 85,26*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 71,50*
€ 86,43*
1
€ 4,90*
ab € 70,37*
€ 86,65*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 90,66*
€ 107,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,79*
€ 128,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,75*
€ 127,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,03*
€ 119,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,57*
€ 117,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,66*
€ 107,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.