Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS FLASH 1605 XP ESD - S1P - W12 - Gr.42 32412-42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27032412-42
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     32412-42
EAN/GTIN:
     4043692379722
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 1605 XP ESD - S1P - W12 - Gr. 42 32412-42 FLASH 1605 XP ESD - S1P - W12 - Gr. 42, SRC, Sandale, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, , aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 32412-42, 32412-42, ATLAS, FLASH 1605 XP ESD - S1P - W12 - Gr. 42
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Sandale
Schuhgroesse:
42
Schuhnorm:
S1P
ESD:
Ja
Farbe:
anthrazit. black
Schuhweite:
12
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 66,30*
€ 84,05*
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 66,55*
€ 86,00*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 68,01*
€ 86,20*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 64,32*
€ 86,91*
Lager 1689
1
pro Paar
€ 3,19*
ab € 85,58*
€ 104,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,44*
€ 124,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,09*
€ 123,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,74*
€ 121,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,10*
€ 115,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,58*
€ 101,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.