Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Svenja Halbschuh S1 SRC 34232/37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27034232/37
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     34232
EAN/GTIN:
     4031783005797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Svenja Halbschuh S1 SRC 34232/37 Damen-Sicherheits-Halbschuh Svenja, ART. 34232, EN ISO 20345 S1 SRC, Microfasermaterial, Textilfutter, EVA/Textil-Einlegesohle, Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement, Baak Stahl-Flexkappe, DGUV Regel 112-191, Groesse 35-42, Weite 10, 34232/37, 34232, Baak, Svenja Halbschuh S1 SRC
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
37
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
10
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,96*
€ 69,80*
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 52,97*
€ 69,81*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,08*
€ 69,95*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 55,85*
€ 73,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,93*
€ 74,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,05*
€ 86,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,37*
€ 84,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,37*
€ 80,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,62*
€ 76,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,85*
€ 66,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
34232
ab € 52,85*
Ähnlich
Baak
34232
ab € 52,98*
Ähnlich
Baak
34232
ab € 52,84*
Ähnlich
Baak
34232
ab € 52,97*
Ähnlich
Baak
34232
ab € 53,09*
Ähnlich
Baak
34232
ab € 52,95*
Ähnlich
Baak
34232
ab € 52,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.