Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Silvy2 Damenhalbschuh S1P SRC 34252/40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27034252/40
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     34252
EAN/GTIN:
     4031783002475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Silvy2 Damenhalbschuh S1P SRC 34252/40 - Leichter Sicherheits-Damen-Halbschuh - 100% Metallfrei - Schaft aus Microfasermaterial mit Textileinsaetzen - Klimaregulierendes Textil-Futter - Herausnehmbare ganze Einlegesohle, anatomisch geformt - Weich daempfende Baak Softstep-Einlegesohle, atmungsaktiv mit sehr hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell, fungizid - Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Composite-Zehenschutzkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 35-42 / Weite 10+, 34252/40, 34252, Baak, Silvy2 Damenhalbschuh S1P SRC
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
40
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P
ESD:
Nein
Farbe:
Schwarz/Pink
Schuhweite:
10.5
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,80*
€ 58,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,28*
€ 58,93*
1 Tag
9
€ 5,45*
ab € 54,76*
€ 66,54*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,77*
€ 66,61*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 61,61*
€ 74,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,83*
€ 89,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,96*
€ 88,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,03*
€ 86,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,86*
€ 85,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 64,96*
€ 77,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 61,61*
€ 73,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
34252
ab € 47,20*
Ähnlich
Baak
34252
ab € 46,96*
Ähnlich
Baak
34252-36
ab € 46,82*
Ähnlich
Baak
34252-37
ab € 46,84*
Ähnlich
Baak
34252-38
ab € 47,12*
Ähnlich
Baak
34252-39
ab € 47,04*
Ähnlich
Baak
34252-41
ab € 47,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.