Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS GTX 535 GORE-TEX - S3 - W10 - Gr.41 36000-41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27036000-41
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36000-41
EAN/GTIN:
     4043692093222
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 535 GORE-TEX - S3 - W10 - Gr. 41 36000-41 GTX 535 GORE-TEX - S3 - W10 - Gr. 41, SRC, knoechelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, Outdoor Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstaerkter Spitzenschutz, Gore-Tex Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 36000-41, 36000-41, ATLAS, GTX 535 GORE-TEX - S3 - W10 - Gr. 41
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
knoechelhoher Sicherheitsschuh
Schuhgroesse:
41
Schuhnorm:
S3
ESD:
Nein
Farbe:
Black
Schuhweite:
10
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 79,44*
€ 94,32*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 85,30*
€ 100,08*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,23*
€ 103,73*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,91*
€ 104,42*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 112,24*
€ 131,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,24*
€ 156,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,59*
€ 154,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,95*
€ 145,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,51*
€ 141,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,24*
€ 133,57
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 112,24* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-41
ab € 8,56*
Zubehör
Atlas
92000-41
ab € 4,00*
Zubehör
Atlas
99100-41
ab € 8,61*
Zubehör
Atlas
99000-41
ab € 8,56*
Zubehör
Atlas
92600-41
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 6,57*
Zubehör
Atlas
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.