Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Orthostep+ Einlegesohle mid 4651/46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     1689-2704651/46
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4651
EAN/GTIN:
     4031783000099
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Orthostep+ Einlegesohle mid 4651/46 Erhoeht den Tragekomfort, verbessert die Ergonomie durch die optimale Unterstuetzung des Fussgewoelbes und traegt dazu bei, die Ermuedung der Fuesse zu reduzieren. unterstuetzt das Fussgewoelbe in drei unterschiedlichen Ausfuehrungen: low, mid und high, 4651/46, 4651, Baak, Orthostep+ Einlegesohle mid
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Schuheinlage
Schuhgroesse:
46
Farbe:
Gruen/Schwarz
Weitere Suchbegriffe: baak einlegesohle, einlegesohle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,84*
€ 10,12*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,85*
€ 10,13*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,23*
€ 10,38*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 10,78*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 8,03*
€ 11,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,71*
€ 12,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
4651
ab € 6,83*
Ähnlich
Baak
4651
ab € 6,82*
Ähnlich
Baak
4651
ab € 8,66*
Ähnlich
Baak
4651
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.