| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1689-2704662/50 Herst.-Nr.: 4662 EAN/GTIN: 4031783007869 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ESD Softstep Fussbetteinlage Herren/Unisex 4662/50 - Soft daempfende, stossabsorbierende Fussbetteinlage aus PU-Schaum - Atmungsaktiv mit besonders guter Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe - Die Fussfeuchtigkeit wird schnell vom Fuss wegtransportiert - Antibakteriell und Fungizid durch Silberionen - Leitfaehig und somit fuer ESD-Schuhe einsetzbar - Einsetzbar fuer Herren- und Unisex-Schuhe, Groesse 36-50 - Zertifiziert fuer die Artikel, siehe Zuordnung Baak-Ersatzeinlegesohlen: https://baak. de/unternehmen/service/downloads/, 4662/50, 4662, Baak, ESD Softstep Fussbetteinlage Herren/Unisex Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerartikelgruppe: | Fussschutz | Artikelgruppe: | Schuheinlage | Schuhgroesse: | 50 | ESD: | Ja | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Antistatisches Fußbett, Ersatzfußbett, Ersatzkorkbett, Fußbett, Fußbett-Clogs, Naturkork-Fußbettung, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, herrenschuhe größe 50, antistatisches fußbett, herrenschuhe schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 6,36* | € 9,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 6,38* | € 9,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1689 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,19* | ab € 9,91* | € 14,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 11,62* | € 16,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1689 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1689 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1689 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|