Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS SL 605 XP W12 ESD - S3 - W12 - Gr.49 49312-49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27049312-49
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     49312-49
EAN/GTIN:
     4043692283425
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 605 XP W12 ESD - S3 - W12 - Gr. 49 49312-49 SL 605 XP W12 ESD - S3 - W12 - Gr. 49, SRC, Halbschuh, SOFT-Nubukleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 49312-49, 49312-49, ATLAS, SL 605 XP W12 ESD - S3 - W12 - Gr. 49
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
49
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
black. royal blue
Schuhweite:
12
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 79,68*
€ 95,66*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 79,50*
€ 100,29*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,22*
€ 100,41*
1
€ 4,90*
ab € 82,07*
€ 100,69*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 105,22*
€ 124,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,94*
€ 148,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,89*
€ 147,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,72*
€ 138,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,26*
€ 134,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,22*
€ 125,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.