Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W12 - Gr.37 52112-37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27052112-37
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     52112-37
EAN/GTIN:
     4043692224190
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W12 - Gr. 37 52112-37 ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W12 - Gr. 37, SRC, Stiefel, Waterproof-Glattleder, Outdoor Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, Ueberkappe, , Webpelzfuetterung, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopaedischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhoehungen) gemaess DGUV 112-191 , 52112-37, 52112-37, ATLAS, ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W12 - Gr. 37
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
37
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
black. royal blue
Schuhweite:
12
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,48*
€ 85,39*
1
€ 4,90*
ab € 70,47*
€ 87,34*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 69,15*
€ 87,72*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,51*
€ 87,77*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 91,40*
€ 108,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,82*
€ 129,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,07*
€ 128,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,51*
€ 120,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,66*
€ 118,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,40*
€ 108,77
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 91,40* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.