Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W13 - Gr.38 53713-38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27053713-38
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     53713-38
EAN/GTIN:
     4043692407203
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W13 - Gr. 38 53713-38 Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W13 - Gr. 38, SRC, Sandale, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet fuer die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopaedischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhoehungen) gemaess DGUV 112-191, 53713-38, 53713-38, ATLAS, Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W13 - Gr. 38
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Sandale
Schuhgroesse:
38
Schuhnorm:
S1P
ESD:
Ja
Farbe:
anthrazit. black
Schuhweite:
13
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 77,13*
€ 94,69*
1
€ 4,90*
ab € 76,41*
€ 96,40*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,75*
€ 96,47*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 81,71*
€ 100,53*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 98,89*
€ 120,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,46*
€ 143,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,19*
€ 143,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,32*
€ 140,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,27*
€ 132,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,89*
€ 117,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.