Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W13 - Gr.40 53713-40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27053713-40
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     53713-40
EAN/GTIN:
     4043692407227
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W13 - Gr. 40 53713-40 Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W13 - Gr. 40, SRC, Sandale, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet fuer die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopaedischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhoehungen) gemaess DGUV 112-191, 53713-40, 53713-40, ATLAS, Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W13 - Gr. 40
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Sandale
Schuhgroesse:
40
Schuhnorm:
S1P
ESD:
Ja
Farbe:
anthrazit. black
Schuhweite:
13
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,67*
€ 94,11*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 78,02*
€ 95,53*
1
€ 4,90*
ab € 76,20*
€ 95,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,21*
€ 95,89*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 98,10*
€ 119,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,80*
€ 142,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,55*
€ 142,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,05*
€ 138,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,53*
€ 129,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,10*
€ 116,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.