Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W13 - Gr.42 53713-42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27053713-42
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     53713-42
EAN/GTIN:
     4043692407241
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W13 - Gr. 42 53713-42 Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W13 - Gr. 42, SRC, Sandale, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet fuer die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopaedischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhoehungen) gemaess DGUV 112-191, 53713-42, 53713-42, ATLAS, Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W13 - Gr. 42
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Sandale
Schuhgroesse:
42
Schuhnorm:
S1P
ESD:
Ja
Farbe:
anthrazit. black
Schuhweite:
13
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,62*
€ 94,20*
1
€ 4,90*
ab € 76,48*
€ 95,90*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,86*
€ 95,98*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 81,94*
€ 100,01*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 98,85*
€ 119,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,84*
€ 142,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,57*
€ 142,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,70*
€ 140,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,64*
€ 131,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,85*
€ 117,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.