Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W13 - Gr.44 53713-44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27053713-44
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     53713-44
EAN/GTIN:
     4043692407265
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W13 - Gr. 44 53713-44 Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W13 - Gr. 44, SRC, Sandale, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet fuer die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopaedischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhoehungen) gemaess DGUV 112-191, 53713-44, 53713-44, ATLAS, Ergo-Med 1605 XP ESD - S1P - W13 - Gr. 44
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Sandale
Schuhgroesse:
44
Schuhnorm:
S1P
ESD:
Ja
Farbe:
anthrazit. black
Schuhweite:
13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,58*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,07*
€ 151,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,81*
€ 148,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,27*
€ 141,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,02*
€ 134,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,58*
€ 117,31
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.