Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2705518/46
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5518
EAN/GTIN:
     4031783006121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/46 Sicherheits-Halbschuh Stan, ART. 5518, EN ISO 20345 S3 SRC ESD, metallfrei, Abriebfestes und wasserresistentes Nylonmaterial mit TPU-Applikation, atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter, Baak ESD Softstep-Einlegesohle, Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement, Baak Composite-Flexkappe, DGUV Regel 112-191, textiler Durchtrittschutz, Groesse 38-48, Weite 11, 5518/46, 5518, Baak, Stan Halbschuh S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
46
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
65
€ 4,79*
ab € 48,99*
€ 63,57*
€ 4,90*
ab € 48,93*
€ 64,67*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,57*
€ 66,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,25*
€ 75,69*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 65,92*
€ 83,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,09*
€ 98,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,68*
€ 97,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,14*
€ 90,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,33*
€ 88,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 70,88*
€ 84,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 65,92*
€ 78,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
551835-35
ab € 48,77*
Ähnlich
Baak
551836-36
ab € 51,11*
Ähnlich
Baak
551837-37
ab € 48,73*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 47,85*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 47,87*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 47,98*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 47,83*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 47,93*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 48,97*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 48,55*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 48,64*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 48,87*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 48,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.