Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Baak Stanley Stiefel S3 SRC ESD 5618/44
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1689-2705618/44
Hersteller:
Baak
Herst.-Nr.:
5618
EAN/GTIN:
4031783006435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Stanley Stiefel S3 SRC ESD 5618/44 Sicherheits-Stiefel Stanley, ART. 5618, EN ISO 20345 S3 SRC ESD, metallfrei, Abriebfestes und wasserresistentes Nylonmaterial mit TPU-Applikation, Textilfutter, Sandwich-Lining, Baak ESD Softstep-Einlegesohle, Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement, Baak Composite-Flexkappe, DGUV Regel 112-191, textiler Durchtrittschutz, Groesse 38-48, Weite 11, 5618/44, 5618, Baak, Stanley Stiefel S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
44
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
... >
Lager 1689
>
AS Arbeitsschutz
>
AS-Arbeitsschutz BAAK
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
ESD-Einlegesohle
,
ESD-Fußbett
,
ESD-gerechte Einlegesohle
,
Sicherheitseinlegesohle
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
ESD-Stiefel
,
Einlegesohle
,
Einlegesohlen
,
Schuheinlagen
,
Standard-Sohle
,
Herren-Stiefel
,
Herrenstiefel
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
sicherheitsstiefel s3 44 schwarz
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 52,83*
€ 69,76*
Lager 7
4 Tage
3
pro Paar
€ 4,79*
ab € 54,66*
€ 70,27*
Lager 79DAC
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 54,90*
€ 70,52*
Lager 362
11 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 63,65*
€ 80,32*
Lager 1689
pro Paar
€ 3,19*
ab € 70,56*
€ 89,19*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,19*
€ 106,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,83*
€ 104,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,86*
€ 97,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,02*
€ 94,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,56*
€ 83,97
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 70,56* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1689
Versand:
Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1689
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2210517035, Stiefel STANLEY, ESD SRC S3, Gr.35
Baak
561835-35
ab € 53,07*
Ähnlich
2210517036, Stiefel STANLEY, ESD SRC S3, Gr.36
Baak
561836-36
ab € 53,34*
Ähnlich
2210517037, Stiefel STANLEY, ESD SRC S3, Gr.37
Baak
561837-37
ab € 54,65*
Ähnlich
Baak Stanley Stiefel S3 SRC ESD 5618/38
Baak
5618
ab € 53,37*
Ähnlich
Baak Stanley Stiefel S3 SRC ESD 5618/39
Baak
5618
ab € 53,33*
Ähnlich
Baak Stanley Stiefel S3 SRC ESD 5618/40
Baak
5618
ab € 53,67*
Ähnlich
Baak Stanley Stiefel S3 SRC ESD 5618/41
Baak
5618
ab € 52,85*
Ähnlich
Baak Stanley Stiefel S3 SRC ESD 5618/42
Baak
5618
ab € 52,94*
Ähnlich
Baak Stanley Stiefel S3 SRC ESD 5618/43
Baak
5618
ab € 52,82*
Ähnlich
Baak Stanley Stiefel S3 SRC ESD 5618/45
Baak
5618
ab € 52,83*
Ähnlich
Baak Stanley Stiefel S3 SRC ESD 5618/46
Baak
5618
ab € 52,83*
Ähnlich
Baak Stanley Stiefel S3 SRC ESD 5618/47
Baak
5618
ab € 52,84*
Ähnlich
Baak Stanley Stiefel S3 SRC ESD 5618/48
Baak
5618
ab € 52,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen