Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS SL 645 XP ESD - S3 - W14 - Gr.38 57714-38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27057714-38
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     57714-38
EAN/GTIN:
     4043692293424
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 645 XP ESD - S3 - W14 - Gr. 38 57714-38 SL 645 XP ESD - S3 - W14 - Gr. 38, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstaerkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 57714-38, 57714-38, ATLAS, SL 645 XP ESD - S3 - W14 - Gr. 38
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
38
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
black. royal blue
Schuhweite:
14
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 99,25*
€ 112,69*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,15*
€ 116,84*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 109,51*
€ 138,97*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 123,83*
€ 155,86*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 138,97*
€ 165,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,89*
€ 164,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,88*
€ 152,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,04*
€ 144,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,51*
€ 130,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.