Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Brook Halbsschuh S3 SRC HRO 6340/45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2706340/45
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6340
EAN/GTIN:
     4031783001065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Brook Halbsschuh S3 SRC HRO 6340/45 Sicherheits-Halbschuh Brook, ART. 6340, EN ISO 20345 S3 SRC HRO, vollnarbiges Rindleder, Heel-Safety-System, Textilfutter, PU-Ueberkappe, Baak PU-Softstep-Einlegesohle, Baak goundrelax System zum fussgerechten Abknicken, PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, Baak Stahl-Flexkappe, Stahlzwischensohle, Groesse 38-50 in Weite 11, DGUV Regel 112-191, 6340/45, 6340, Baak, Brook Halbsschuh S3 SRC HRO
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
45
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO
Farbe:
Schwarz/Rot
Schuhweite:
11
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 51,03*
€ 66,79*
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 52,50*
€ 67,03*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 58,56*
€ 73,94*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,27*
€ 75,97*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 67,32*
€ 83,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,70*
€ 99,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,74*
€ 98,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,05*
€ 91,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,38*
€ 89,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,32*
€ 80,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6340
ab € 51,01*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 51,03*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,97*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,93*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 51,01*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,97*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 51,01*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,93*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,98*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,93*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 74,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.