| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2706642/41 Herst.-Nr.: 6642 EAN/GTIN: 4031783001355 |
| | |
|
| | |
| Braxton Stiefel S3 SRC HRO BOA 6642/41 Sicherheits-Stiefel Braxton, ART. 6642, EN ISO 20345 S3 SRC HRO mit BOA Fit System, vollnarbiges Rindleder, Heel-Safety-System, Textilfutter, PU-Ueberkappe, ETPU-Fersen-Daempfungselement, Baak PU-Softstep-Einlegesohle, Baak goundrelax System zum fussgerechten Abknicken, PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, Baak Stahl-Flexkappe und H-Kopplungselement, Textiler Durchtrittschutz, Groesse 38-48 in Weite 11, DGUV Regel 112-191, 6642/41, 6642, Baak, Braxton Stiefel S3 SRC HRO BOA Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Fussschutz | Artikelgruppe: | Stiefel | Schuhgroesse: | 41 | Schuhnorm: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO | Farbe: | Schwarz/Rot | Schuhweite: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 72,56* | € 86,10* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,65* | € 86,60* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,98* | € 87,34* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,70* | € 88,19* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 90,94* | € 106,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 90,94* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|