Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Paul Halbschuh S1P SRC ESD 7003/41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707003/41
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7003
EAN/GTIN:
     4031783034612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Paul Halbschuh S1P SRC ESD 7003/41 - Sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform - Schaft aus Rindveloursleder mit reflektierenden Applikationen - Klimaregulierendes Textil-Futter - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell - PU/PU-Sohle mit Flexlinie zum leichten Abknicken, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - ESD-Ausstattung - Weite Stahlkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 38-50 / Weite 11, 7003/41, 7003, Baak, Paul Halbschuh S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
41
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
ESD:
Ja
Farbe:
Blau/Grau
Schuhweite:
11
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,46*
€ 50,02*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,68*
€ 50,13*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 44,33*
€ 57,06*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,53*
€ 57,26*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 50,42*
€ 64,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,17*
€ 76,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,49*
€ 75,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,56*
€ 70,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,65*
€ 67,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,14*
€ 65,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,42*
€ 60,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,57*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,63*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,36*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,31*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,40*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,41*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,32*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,30*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,30*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 45,14*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 54,13*
Ähnlich
Baak
7003/38
ab € 37,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.