Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX LIGHT,T-Shirt,vorgewaschen,Rundhals,Nackenband 7005-1100-2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707005-1100-2XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7005-1100-2XL
EAN/GTIN:
     4059904136182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
MOTION TEX LIGHT,T-Shirt,vorgewaschen,Rundhals,Nackenban. . . MOTION TEX LIGHT, T-Shirt, Kurzarm, verschiedene Farben, 160 g/qm, feiner Single-Jersey, gekaemmte Baumwolle, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt, gerippter Rundhalsausschnitt mit gleichfarbigem Nackenband, Doppelnaehte an Saum und Aermeln, besonders weich und glatt, UV-Schutz UPF 40+ (mit Ausnahme von weiss), STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Regular Fit, Farbe weiss, Groesse 2XL, 7005-1100-2XL, 7005-1100-2XL, NITRAS, MOTION TEX LIGHT,T-Shirt,vorgewaschen,Rundhals,Nackenband
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Allgemeine Arbeitsbekleidung
Artikelgruppe:
Hemden. Blusen und Shirts
Typ:
T-Shirts
Material:
100% Baumwolle (hellgrau: 98% Baumwolle / 2% Viskose)
Kleidergroesse:
2XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 7,05*
€ 10,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,77*
€ 11,55*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.